Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 74427C-01 Hängeleuchte E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 74427C-01 Hängeleuchte E27
Faro 74427C-01 Hängeleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93057308
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     74427C-01
EAN/GTIN:
     8421776238428
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1140 g
Höhe (max)
1590 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
15 W
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 65,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,72*
€ 102,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,99*
€ 101,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,87*
€ 97,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,80*
€ 93,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,84*
€ 78,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.