Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 64317-47 Tischleuchte E27 15 W Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 64317-47 Tischleuchte E27 15 W Schwarz
Faro 64317-47 Tischleuchte E27 15 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93057357
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     64317-47
EAN/GTIN:
     8421776236059
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
390 mm
Länge (mm)
210 mm
Gewicht
1000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
15 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 116,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,55*
€ 175,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,17*
€ 173,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,95*
€ 165,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,71*
€ 156,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,46*
€ 138,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.