Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 70799 Außenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 70799 Außenbeleuchtung
Faro 70799 Außenbeleuchtung
Faro 70799 Außenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93057474
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     70799
EAN/GTIN:
     8421776090316
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
900 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
12 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
560 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.