Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 70821 Außenbeleuchtung E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 70821 Außenbeleuchtung E27
Faro 70821 Außenbeleuchtung E27
Faro 70821 Außenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93057508
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     70821
EAN/GTIN:
     8421776090507
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
700 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
75 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,96*
€ 64,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,77*
€ 62,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,66*
€ 59,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,01*
€ 55,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,86*
€ 54,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,05*
€ 46,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.