Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 70899 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 70899 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
Faro 70899 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
Faro 70899 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93057583
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     70899
EAN/GTIN:
     8421776011274
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Länge (mm)
280 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
500 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
100 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49252
ab € 6,19*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47969
ab € 2,25*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,79*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48451
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.