Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 74423 Außenbeleuchtung E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 74423 Außenbeleuchtung E27
Faro 74423 Außenbeleuchtung E27
Faro 74423 Außenbeleuchtung E27
Faro 74423 Außenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93058554
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     74423
EAN/GTIN:
     8421776051638
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
4100 g
Design
Gehäusematerial
Polyethylen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
20 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 131,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,64*
€ 197,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 164,31*
€ 195,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,33*
€ 183,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,15*
€ 176,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,10*
€ 156,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.