Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 74427C-03 Hängeleuchte E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 74427C-03 Hängeleuchte E27
Faro 74427C-03 Hängeleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93058565
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     74427C-03
EAN/GTIN:
     8421776238442
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Höhe (max)
1550 mm
Länge (mm)
260 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
15 W
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 70,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,50*
€ 107,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,41*
€ 106,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,08*
€ 100,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,04*
€ 97,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,14*
€ 83,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.