Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 74998 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 74998 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
Faro 74998 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
Faro 74998 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93058612
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     74998
EAN/GTIN:
     8421776033955
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Länge (mm)
240 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
1300 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
11 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 66,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,23*
€ 101,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,03*
€ 101,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,54*
€ 94,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,72*
€ 92,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,41*
€ 79,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.