Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 74433S-02 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 74433S-02 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung E27
Faro 74433S-02 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93059233
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     74433S-02
EAN/GTIN:
     8421776239746
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
1100 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
15 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,79*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48564
ab € 3,33*
Zubehör
SIGOR Licht
600029
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.