Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L.O.L. Surprise! OMG Remix Rock- Metal Chick and Electric Guitar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L.O.L. Surprise! OMG Remix Rock- Metal Chick and Electric Guitar
L.O.L. Surprise! OMG Remix Rock- Metal Chick and Electric Guitar
L.O.L. Surprise! OMG Remix Rock- Metal Chick and Electric Guitar
L.O.L. Surprise! OMG Remix Rock- Metal Chick and Electric Guitar
L.O.L. Surprise! OMG Remix Rock- Metal Chick and Electric Guitar
L.O.L. Surprise! OMG Remix Rock- Metal Chick and Electric Guitar
L.O.L. Surprise! OMG Remix Rock- Metal Chick and Electric Guitar
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93085557
Hersteller:
     MGA Entertainment
Herst.-Nr.:
     577577EUC
EAN/GTIN:
     0035051577577
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
444.5 mm
Höhe des Versandkartons
330.2 mm
Volumen Hauptkarton
24235.069 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10035051577574
Gewicht und Abmessungen
Höhe
241.3 mm
Breite
63.5 mm
Tiefe
50.8 mm
Gewicht
113.636 g
Lautstärke
778.472 cm³
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Lern-
Training der motorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
76.2 mm
Verpackungshöhe
311.15 mm
Paketgewicht
650 g
Verpackungsvolumen
6022.917 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.