Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS70133 Telefonkabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS70133 Telefonkabel 2 m Schwarz
shiverpeaks BS70133 Telefonkabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93086862
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Spiralkabel
Spiralleitung
Höreranschlusskabel
shiverpeaks®-BASIC-S-Telefonhörer Spiralkabel-Kabel 2x 4P4C, schwarz, 2,0m

· Anschlüsse: RJ10 Stecker - RJ10 Stecker, Spiralkabel
· Haube: vergossen
· Kabelaufbau: 7x0,10 mm AWG30
· Adern Material: Kupfergemisch CCA
· Stecker Material: FeNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: transparent
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RJ-10
Anschluss 2
RJ-10
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.