Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDS-C4 AG23-P7W9M2BBWL Lichtspot Schwarz, Weiß LED 6,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDS-C4 AG23-P7W9M2BBWL Lichtspot Schwarz, Weiß LED 6,4 W
LEDS-C4 AG23-P7W9M2BBWL Lichtspot Schwarz, Weiß LED 6,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93095973
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     AG23-P7W9M2BBWL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Ursprungsland
Spanien
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.4 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
662 lm
Strahlungswinkel
28 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.