Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Capri Haustiertransportbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Capri Haustiertransportbox
TRIXIE Capri Haustiertransportbox
TRIXIE Capri Haustiertransportbox
TRIXIE Capri Haustiertransportbox
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93104895
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     39820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haustiertransportbox
Haustiertransporttasche
Tiertransport-Tasche
Kleintier-Transportbox
Ob Reise, Ausflug oder der Weg zum Tierarzt: Unsere Autositze, Autoschondecken, Auto-Gitter und Autogeschirre für Hunde sorgen für eine bequeme und sichere Fahrt für Ihren Hund. Auch die Auswahl an Hundetransportboxen und Transportkäfigen für das Auto, die Bahnfahrt oder die Flugreise ist groß. Kleine Hunde finden in einer der modischen und praktischen Taschen, den Rucksäcken oder Trolleys ihr Plätzchen. Wasser und Futter gibt es unterwegs aus einer robusten Trinkflasche und einem platzsparenden Reisenapf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Transportbox
Stil
Haustiertransportbox
Beste Verwendung
Katze
Maximales Lastgewicht
8 kg
Ladetyp
Frontlader
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
1800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.