Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Fusion Schleppleine, gummiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Fusion Schleppleine, gummiert
TRIXIE Fusion Schleppleine, gummiert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93104937
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     207558
EAN/GTIN:
     k.A.
Hundeleine ist nicht gleich Hundeleine: Von uns gibt es den Klassiker des Hundezubehörs in vielen verschiedenen Materialien und Ausführungen. Nylon oder Leder, mit Verlängerung oder Ruckdämpfer, flexi Roll-Leinen mit Gurt oder Seil, reflektierend oder bunt gemustert. Für jeden Spaziergang mit Hund ist das Richtige dabei. Auch Hundeleinen für besondere Zwecke wie das Radfahren, Joggen, die Fährtenarbeit oder Dressur finden sich in unserem Sortiment.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
15 m
Gurtbreite
17 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produkttyp
Trackingspur
Produktfarbe
Graphit
Haustierleinen-Typ
Band
Färbung
Monochromatisch
Größe
M-XL
Handschlaufe
Ja
Gepolsterte Handschlaufe
Ja
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.