Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Harvey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Harvey
TRIXIE Harvey
TRIXIE Harvey
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93105061
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     38028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinder-Sitzsack
Kindersitzsack
kinder sitzsack
Ob kurze Pause oder Tiefschlaf, wir bieten Ihnen und Ihrem Hund eine große Auswahl an Kissen, Betten und Decken an. Auch Hundekörbchen oder Kuschelhöhlen finden Sie bei uns. Alles in verschiedenen Formen, Farben, Größen und Designs. Da findet jeder Hund seinen Lieblingsplatz und kann sich entspannt ausruhen. Auch für unterwegs finden Sie bei uns praktische Reisedecken, die sich klein zusammenrollen lassen und so wenig Platz beanspruchen. Und für den Hund bedeutet es ein kleines Stück Zuhause auch unterwegs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Haustiertyp
Hund
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Form
andere
Färbung
Monochromatisch
Material Bettabdeckung
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.