Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Easy Life Schleppleine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Easy Life Schleppleine
TRIXIE Easy Life Schleppleine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93105152
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     19950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
hunde leine
Hundeleine ist nicht gleich Hundeleine: Von uns gibt es den Klassiker des Hundezubehörs in vielen verschiedenen Materialien und Ausführungen. Nylon oder Leder, mit Verlängerung oder Ruckdämpfer, flexi Roll-Leinen mit Gurt oder Seil, reflektierend oder bunt gemustert. Für jeden Spaziergang mit Hund ist das Richtige dabei. Auch Hundeleinen für besondere Zwecke wie das Radfahren, Joggen, die Fährtenarbeit oder Dressur finden sich in unserem Sortiment.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Gurtbreite
13 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Haustierleinen-Typ
Band
Färbung
Monochromatisch
Größe
M-L
Handschlaufe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.