Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Mario Kart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Mario Kart
Carrera Mario Kart
Carrera Mario Kart
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93127993
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20062532
EAN/GTIN:
     4007486625327
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spielzeugbahnlänge
4900 mm
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
2
Verpackungsdaten
Verpackungsmaterial
Karton
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug- & Schienen-Set
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Grün, Weiß
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
1:43
Einfache Montage
Ja
Maximale Anzahl an Spielern
2
Markenkompatibilität
Carrera
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.