Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICI Löwe Cliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NICI Löwe Cliff
NICI Löwe Cliff
NICI Löwe Cliff
NICI Löwe Cliff
NICI Löwe Cliff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93141749
Hersteller:
     NICI
Herst.-Nr.:
     46950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Die GLUBSCHIS - das Original nur von NICI.
Der König der Tiere nun als GLUBSCHI! In der Safari Edition kommt Löwe Cliff als knuffiges Kuscheltier daher. Große blau-glitzernde Augen und eine wilde braune Wuschelmähnen zeichnen ihn aus! Mit Stolz trägt er an seiner Löwenpfote den roten NICI Stern, der ihn als Original GLUBSCHI auszeichnet. c 2021 Carletto, licensed by NICI GmbH'
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
250 mm
Merkmale
Produkttyp
Spieltiere
Produktfarbe
Beige, Braun
Material
Faser, Plüsch, Polyester
Tiertyp
Löwe
Charakter
Löwe Cliff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Details Zielpublikum
Baby, Kind, Frühe Kindheit
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Waschanleitung
Handwäsche
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Sonstige Funktionen
Handwäsche
Ja
Produktlinie
Glubschis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.