Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint 170869-000 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cradlepoint 170869-000 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Cradlepoint 170869-000 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93168585
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     170869-000
EAN/GTIN:
     810007807430
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Router
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
12 V
Stromstecker-Typ
Typ A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.