Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Speisen
>
Süßigkeiten
>
Müsliriegel
>
Artikel
BE-KIND 5000159527088 Proteinriegel
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-93224624
Hersteller:
BE-KIND
Herst.-Nr.:
5000159527088
EAN/GTIN:
5000159527088
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschmack
Erdnuss
Kapazität
50 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
526 kcal
2104 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
35 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro Portion)
8.5 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
24 g
Zuckergehalt (pro 100g)
16 g
Proteingehalt (pro 100 g)
24 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.69 g
... >
Vitamine & Nahrungsergänzungsmittel
>
Sportlernahrung
>
Proteinriegel
Weitere Suchbegriffe:
Schokolade
,
Schokoladenartikel
,
celebrations schokolade
,
schokolade
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,45*
€ 3,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,54*
€ 2,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,44*
€ 2,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,31*
€ 2,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,23*
€ 2,39
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,79*
€ 1,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen