Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi ACV730 V3 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi ACV730 V3 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi ACV730 V3 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi ACV730 V3 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi ACV730 V3 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi ACV730 V3 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Amewi ACV730 V3 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93240198
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22516
EAN/GTIN:
     4260677953702
Suchbegriffe:
Spielzeug Bagger
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Scale Bagger im Maßstab 1:14, der die Lücke zwischen unseren Spielzeug-Modellen (z.B. 22307) und unseren Vollmetallbaggern (z.B. 22309, 22344, usw.) schließt. Auf vielfachen Kundenwunsch entstand nun dieses Modell mit einigen Änderungen gegenüber der „Toys“-Version: Dieser neue Raupenbagger hat in den Auslegern echte Spindelantriebe verbaut (zweiter Arm und Schaufel mit Endschaltern) und keine Getriebe mehr. Der Hauptarm ist mit einem hochwertigen Metallgetriebe ausgestattet – auch der Drehkranz ist mit einem Metallgetriebe ausgerüstet. Alle Funktionen des Modells (außer Fahrfunktion) sind nun vollproportional und feinfühlig über eine waschechte Eurosteuerung zu bedienen. Zusätzliche Funktionen wie Sound und Zubehörteile wie Bohrhammer oder Greifer sind über den hochwertigen 2,4GHz Sender ebenfalls steuerbar. Durch die verbauten Spindelantriebe ist dieser ACV730 V3 deutlich kräftiger geworden. Der starke Kettenantrieb mit den High-Grip Ketten verleiht dem Modell gleichzeitig auch im Gelände genügend Kraft, um unwegsames Gelände zu meistern. Die spritzwassergeschützte Auslegung des Modells macht es zudem voll outdoortauglich. Auch die edle Lackierung in Grau-Grün hebt den wertigen Eindruck nochmal hervor. In Verbindung mit unseren Mercedes Arocs Kipper Modellen ist dieser Raupenbagger ein echter Lückenschluss zwischen Einsteiger-Modellen und hochwertigem Funktionsmodellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Grün, Grau
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit
5 km/h
Maximaler Arbeitsabstand
80 m
Motortyp
Gebürstet
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl der Batterien (Sender)
3
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
1 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Breite
185 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
3190 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.