Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CP965 IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93240678
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1304014
EAN/GTIN:
     841885107312
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schrauben
5 Stück(e)
Schraubendreher enthalten
Ja
Ethernet-Kabel
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
14 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
20 W
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Call-Management
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
322 mm
Höhe
62 mm
Verpackungsbreite
384 mm
Verpackungstiefe
398 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Empfohlene Raumgröße
Großer Raum
Steuerung
Berührung
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
720 x 1280 Pixel
Touchscreen
Ja
Audio-System - voll Duplex
Ja
Sprachcodec
AGC, AJB, CNG, G.711a, G.711u, G.722, G.722.1C, G.723, G.726, G.729, G.729A, OPUS, PCMA, PLC, VAD, iLBC
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Anzahl der Mikrofonarrays
1
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Schalldruckpegel
94 dB
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
6 m
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anzahl der Telefonkonferenzen
10
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, HTTPS, MD5, WPA2, WPA3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf halten
Ja
Anklopfen
Ja
Anrufblockierung
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anruftransfer
Ja
Anrufliste
Ja
Anrufrückkehr
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Lautsprecherleistung
5 W
Lautsprecherdurchmesser
56 mm
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH, ISO 9001, CCC
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
392 mm
Höhe des Versandkartons
410 mm
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,53*
€ 489,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,51*
€ 489,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,49*
€ 483,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,85*
€ 474,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,63*
€ 451,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.