Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDODE5 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDODE5 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Getac GDODE5 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Getac GDODE5 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Getac GDODE5 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93288985
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDODE5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.3 mm
Tiefe
313.3 mm
Höhe
265.7 mm
Gewicht
1450 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Getac
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioausgang
Ja
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,51*
€ 413,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,14*
€ 411,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,18*
€ 391,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,10*
€ 383,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,31*
€ 357,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.