Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Chroma - Galaxy A03s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Chroma - Galaxy A03s
Cellularline Chroma - Galaxy A03s
Cellularline Chroma - Galaxy A03s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93301704
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     CHROMAGALA03SK
EAN/GTIN:
     8018080425554
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Chroma ist die Schutzhülle aus weichem, farbigem Gummi, die das Telefon perfekt umschließt und dabei die Ränder und Tasten schützt, ohne das Design zu beeinträchtigen. Die Innenseite aus weicher Mikrofaser schützt das Telefon vor Kratzern und Staub.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
208 mm
Paketgewicht
73 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Gummi
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A03s
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Kratzresistent
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.