Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 079165L Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 079165L Steckdose
Legrand 079165L Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93306816
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     079165L
EAN/GTIN:
     3414971637818
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
235 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.