Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 864342 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 864342 Steckdose
Legrand 864342 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93306853
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     864342
EAN/GTIN:
     3414971125537
Suchbegriffe:
D-Subminiatur Abdeckung
Dimmer
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
77 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.