Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 864344 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 864344 Steckdose
Legrand 864344 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93306855
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     864344
EAN/GTIN:
     3414971125599
Suchbegriffe:
Dimmer
LWL Dose
legrand dimmer
lwl dose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
259 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.