Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand KW4279C6A Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand KW4279C6A Steckdose
Legrand KW4279C6A Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93306958
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     KW4279C6A
EAN/GTIN:
     8005543621806
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, legrand datendose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.