Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 864050 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 864050 Steckdose
Legrand 864050 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93307012
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     864050
EAN/GTIN:
     3414971123311
Suchbegriffe:
Dimmer
SAT-Antennendose
SAT-Dose
legrand dimmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
372 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
644 g
Weitere Suchbegriffe: sat-antennendose, halogen dimmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.