Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 864055 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 864055 Steckdose
Legrand 864055 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93307014
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     864055
EAN/GTIN:
     3414971123465
Suchbegriffe:
Dimmer
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
372 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
948 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.