Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand H4361 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand H4361 Steckdose
Legrand H4361 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93307184
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     H4361
EAN/GTIN:
     8005543537220
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
orientierungsleuchten led
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
84 g
Weitere Suchbegriffe: orientierungslicht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.