Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko HII 64200 FMTX Kochfeld Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko HII 64200 FMTX Kochfeld Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Beko HII 64200 FMTX Kochfeld Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Beko HII 64200 FMTX Kochfeld Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Beko HII 64200 FMTX Kochfeld Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Beko HII 64200 FMTX Kochfeld Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Beko HII 64200 FMTX Kochfeld Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Beko HII 64200 FMTX Kochfeld Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93307537
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     HII 64200 FMTX
EAN/GTIN:
     8690842386985
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Hightech in Formvollendung: Mit dem 60 cm breiten Induktionskochfeld HII 64200 FMTX wird punktgenau nur dann geheizt, wenn ein Topf auf dem Herd steht und auch nur dort wo er steht. Für mehr Flexibilität können die beiden linken Kochzonen zu einer großen Kochzone zusammengeschlossen werden. Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Semi Direct Access Steuerung und digitale Kochstufenanzeige sorgen für absolute Sicherheit und einfache Bedienung des Induktionskochfelds. Die Stop&Go-Funktion ermöglicht Ihnen mit nur einem Tastendruck, alle Kochzonen während des Betriebs auszuschalten und mit den gleichen Einstellungen wieder einzuschalten .
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Anzeige eingeschaltets Kochfeld
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7200 W
AC Eingangsspannung
380 - 415 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
58 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1600 W
Boost für Kochzone 1
1800 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
2000 W
Boost für Kochzone 2
2300 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten links
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
180 mm
Leistung Kochzone 3
2000 W
Boost für Kochzone 3
2300 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
2100 mm
Leistung Kochzone 4
2000 W
Boost für Kochzone 4
2300 W
Erweiterbare Kochzone
Ja
Rahmentyp
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Booster
4
Anzahl der Leistungsstufen
9
Stop
Ja
Überlaufschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
9850 g
Kabellänge
1.7 m
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
10900 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,41*
€ 399,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,97*
€ 397,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,77*
€ 373,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,33*
€ 356,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.