Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LauraStar S PURE XTRA 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Violett, Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LauraStar S PURE XTRA 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Violett, Silber, Weiß
LauraStar S PURE XTRA 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Violett, Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93309831
Hersteller:
     Laurastar
Herst.-Nr.:
     000.0333.779
EAN/GTIN:
     790776020066
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
bügelstation laurastar
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Bügelbrett enthalten
Ja
Ergonomie
Kabellänge
2.3 m
Kabelaufwicklung
Ja
Schlauchlänge
2.1 m
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
Material Bügelsohle
Aluminium-Sockelplatte
Max. Dampfdruck
3.5 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Produktfarbe
Violett, Silber, Weiß
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Erkennung für leeren Tank
Ja
Dampf-Boost Funktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Jederzeit auffüllbar
Ja
Variable Höheneinstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
820 - 1020 mm
Integriertes Gebläse
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
1370 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
19000 g
Eisengewicht
1260 g
Weitere Suchbegriffe: bügelstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,42*
€ 1.299,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,34*
€ 1.284,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,48*
€ 1.228,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,57*
€ 1.194,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,34*
€ 1.157,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.