| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-93311035 Herst.-Nr.: 62186 EAN/GTIN: 4008928621860 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gentle Cover, Schutzhülle für iPhone 11 Pro Dieses starre Back Cover aus Polycarbonat zeichnet sich durch sein ultradünnes Design und seine Soft Touch Oberfläche aus. Es passt sich perfekt dem Design Ihres Smartphones an und schützt es vor leichten Kratzern und Stößen. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.8 Zoll | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat (PC) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Pink | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 11 Pro | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Stoßfest, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone cover pink, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 11 pro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |