Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTEC Classic 93 Werkzeugkasten Aluminium Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTEC Classic 93 Werkzeugkasten Aluminium Metallisch
ALUTEC Classic 93 Werkzeugkasten Aluminium Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93315587
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     11093
EAN/GTIN:
     4014688110933
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Aluminium
Produktfarbe
Metallisch
Anzahl von Fächern
1
Wasserfest
Ja
Volumen (l)
93 l
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Beste Verwendung
Auto
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
775 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
375 mm
Innere Breite
750 mm
Innere Tiefe
350 mm
Innenhöhe
355 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
31184
ab € 133,96*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11142
ab € 107,68*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11030
ab € 54,62*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11048
ab € 68,78*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11068
ab € 80,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.