Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor 2766Vac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek Vigor 2766Vac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Draytek Vigor 2766Vac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Draytek Vigor 2766Vac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93474637
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V2766VAC-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484744159
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Firewall
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
DDoS-Schutz
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
866 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Management-Funktionen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Bandbreitensteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Intelligente Netztechnik
Ja
MIMO
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10000,100000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Multicast Unterstützung
Ja
Port-Auslösung
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
2
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
RJ-11 ports Quantität
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
39 mm
DSL-Funktionen
ADSL2+
Ja
VDSL2
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antennentyp
1x1
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Antenne enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,10*
€ 263,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.