Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel TA100 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiptel TA100 Gateway/Controller
Tiptel TA100 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93488748
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1044302
EAN/GTIN:
     4005579205319
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
tiptel voip gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Einzelverbindungsnachweis
Ja
Syslog
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH
DHCP-Client
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.729A, G.729B
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
VPN Unterstützung
OpenVPN
NAT Funktionalität
Static NAT, STUN
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
24 mm
Sicherheit
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.