Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ Wifi Orbis Magnet Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ Wifi Orbis Magnet Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN
LEDVANCE SMART+ Wifi Orbis Magnet Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN
LEDVANCE SMART+ Wifi Orbis Magnet Intelligente Deckenbeleuchtung WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93527943
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075572799
EAN/GTIN:
     4058075572799
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Gesamtleistung
26 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1130 g
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Stahl
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1400 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer, Homeoffice, Küche, Wohnzimmer
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Beleuchtungseffizienz
96 lm/W
Zertifizierung
CE / UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
352 mm
Verpackungshöhe
352 mm
Paketgewicht
1380 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.