Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT TR0041 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT TR0041 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
ACT TR0041 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
ACT TR0041 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
ACT TR0041 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93554935
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     TR0041
EAN/GTIN:
     8716065492781
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.