| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-93568327 Herst.-Nr.: 5050.00002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ersatzladekabel für RC-Modelle mit 8,4 Volt Mit diesem Ladegerät kannst Du Dein ferngesteuertes Auto oder Deine Drohne wieder aufladen. Dabei ist es wichtig, dass Du auf die richtige Voltzahl (V) achtest. Dieses Netzteil hat 8,4 V. Die Einheit Milliamperestunden (mAH) stellt die Ladungsmenge dar, die in einer Stunde durch das Gerät und den Leiter fließen kann. Bei diesem Netzstecker sind es 500 mA. Und auch für die Sicherheit ist bei diesem Gerät gesorgt. Es verfügt über die CE-Kennzeichnung, über die GS-Kennzeichnung, ist vom TÜV Rheinland zertifiziert und hat eine Schutzisolierung. Nach Elektronikschrottverordnung gehört ein ausgedientes Steckernetzteil nicht in den Restmüll. Außerdem sollte das Gerät nur in Innenräumen verwendet werden. Die Schutzart ist mit dem Code IP40 angegeben. Das bedeutet, dass das Ladegerät gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser ab 1,0 mm geschützt ist (4), gegen Wasser aber keinen besonderen Schutz aufweist (0). Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Merkmale | Produkttyp | Stromversorgung für Batterieladegerät | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Carrera | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Typ | Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies | ![](/p.gif) | Nennspannung | 8.4 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |