Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Antec SYMPHONY 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93587427
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-74043-2
EAN/GTIN:
     761345740432
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
277 mm
Heizungs-Tiefe
27 mm
Heizungs-Höhe
120 mm
Schlauch-/Rohrlänge
380 mm
Leitungsdurchmesser
8 mm
Innendurchmesser Leitung
10 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
3-pin + 4-pin
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
LED-Controller-Schnittstelle
4-polig
LED-Controller Abmessungen (B x T x H)
66.7 x 67 x 56 mm
RGB-Controller enthalten
Ja
CPU-Sockel Abstandshalter
Ja
CPU-Halterung(en)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Maximaler Luftstrom
72 cfm
Maximum Luftdruck
2.1 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
20 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
35 dB
Geräuschpegel Pumpe
30 dB
Pumpenanschluss
3-polig
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1600 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) der Pumpe
70000 h
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
40000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,39*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.