Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Adore Badezimmer Spiegel mit Beleuchtung weiß + Dimmschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience Adore Badezimmer Spiegel mit Beleuchtung weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Adore Badezimmer Spiegel mit Beleuchtung weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Adore Badezimmer Spiegel mit Beleuchtung weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Adore Badezimmer Spiegel mit Beleuchtung weiß + Dimmschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93607106
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514340992
EAN/GTIN:
     8719514340992
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
50-60 Hz V
Spannung
24 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003056801
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
51 mm
Länge (mm)
560 mm
Gewicht
5440 g
Merkmale
Typ
Intelligente Wandleuchte
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lampenleistung
22 W
Äquivalente Glühlampenleistung
204 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
32 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampentechnologie
Ja
Augenkomfort
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
169 mm
Verpackungshöhe
620 mm
Paketgewicht
7500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,03*
€ 339,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,69*
€ 336,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.