Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioPak 170634 Einwegbecher 800 Stück(e) 240 ml Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BioPak 170634 Einwegbecher 800 Stück(e) 240 ml Karton
BioPak 170634 Einwegbecher 800 Stück(e) 240 ml Karton
BioPak 170634 Einwegbecher 800 Stück(e) 240 ml Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93617533
Hersteller:
     BioPak
Herst.-Nr.:
     170634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Volumen (ml)
240 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Gemischte Farben
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
8 g
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
1572 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,14283* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,70*
€ 172,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,57*
€ 170,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,13*
€ 166,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,36*
€ 153,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,26*
€ 135,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.