Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioPak 170635 Einwegbecher 350 ml Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BioPak 170635 Einwegbecher 350 ml Karton
BioPak 170635 Einwegbecher 350 ml Karton
BioPak 170635 Einwegbecher 350 ml Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93617535
Hersteller:
     BioPak
Herst.-Nr.:
     170635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Volumen (ml)
350 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Gemischte Farben
Enthält wiederverwertbare Materialien
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
11 g
Verpackungsbreite
368 mm
Verpackungstiefe
368 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
1420 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,16958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,19*
€ 203,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,84*
€ 202,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,18*
€ 195,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,83*
€ 179,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,66*
€ 161,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.