Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioPak 172498 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BioPak 172498 Einweggeschirr Teller
BioPak 172498 Einweggeschirr Teller
BioPak 172498 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93617543
Hersteller:
     BioPak
Herst.-Nr.:
     172498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
22 mm
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
730 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rund
Material
Zuckerrohr
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Trennelement
Ja
Anzahl von Fächern
2
Mikrowellengeeignet
Ja
Temperatur (max)
100 °C
Recyclebar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,16182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,44*
€ 119,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,69*
€ 118,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,34*
€ 117,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,39*
€ 114,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,91*
€ 96,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.