Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Laborschüssel
>
Artikel
BioPak 177066 Einweggeschirr Schüssel
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-93617550
Hersteller:
BioPak
Herst.-Nr.:
177066
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
12 g
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
1100 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
Rund
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Temperatur (max)
70 °C
Recyclebar
Ja
... >
Küchenutensilien
>
Einweg-Geschirr
>
Einweggeschirr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,98*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 350 Stück (ab € 0,23138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,92*
€ 121,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,14*
€ 119,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,32*
€ 113,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,18*
€ 112,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,98*
€ 96,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen