Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioPak 188142 Einweggeschirr Schüssel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BioPak 188142 Einweggeschirr Schüssel
BioPak 188142 Einweggeschirr Schüssel
BioPak 188142 Einweggeschirr Schüssel
BioPak 188142 Einweggeschirr Schüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93617570
Hersteller:
     BioPak
Herst.-Nr.:
     188142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
33 g
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
771 mm
Verpackungshöhe
471 mm
Paketgewicht
573 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
Quadratisch
Material
Zuckerrohr
Produktfarbe
Braun
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Mikrowellengeeignet
Ja
Temperatur (max)
100 °C
Recyclebar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,37873* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,65*
€ 220,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,02*
€ 220,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,11*
€ 214,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,36*
€ 202,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,49*
€ 180,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.