| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-93619381 Herst.-Nr.: 162LR-K-38955 EAN/GTIN: 5999053638955 |
| |
|
| | |
| Die Aufschriften, die man an den Geschirren befestigen kann, können auf die Tätigkeit des Hundes hinweisen (z.B. Blindenhund, Suchhund, Schutzhund), oder ob man ihn streicheln kann oder nicht. Es sind auch lustige Aufschriften bestellbar, zum Beispiel: ‚Girl Power‘ oder ‚Hero‘. Wir geben zu jedem Geschirrtyp eine kostenlose Julius-K9® Aufschrift mit Klettverschluss. Sie bekommen also neben dem populärstem Hundegeschirr Europas auch eine leuchtende (phosphoreszierende) Markenaufschrift. Da die Aufschrift mit einem Klettverschluss anzubringen ist, kann diese leicht an jegliche Textiloberfläche angebracht werden, z.B. Tasche, Weste, Uniform. Sie können die phosphoreszierenden Aufschriften auch beliebig gegen Aufschriften mit englischen oder internationalen Texten austauschen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm | | Höhe | 30 mm | Merkmale | Produkttyp | PET-Kabelstrang mit Klettaufsatz | | Haustiertyp | Hund | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Reflektierende Elemente | Ja | | Kompatible Produkte | IDC®Longwalk Y-Geschirr Alle Größen IDC® Powergeschirr® Baby 1, Baby 2, Mini-Mini, Mini, 0 Hard Dog Race® Y-Geschirr Alle Größen IDC® Powair Sommergeschirr 3XS, 2XS, XS, S, M IDC® Color & Gray® Beltgeschirr Mini-Mini, Mini, 0 K9® Powergeschirr® Baby 2, Mini-Mini, Mini, 0 IDC® Powergeschirr® mit Seitenringen Alle Größen IDC® Powergeschirr® mit Sicherheitsverschluß 0 IDC® multifunktionale Hundeweste 3in1 Alle Größen IDC® Neopren Hundeweste Alle Größen Mantrailing Y-Geschirr Alle Größen Color & Gray® Halsband mit Haltegriff Alle Größen Original K9® Weste Alle Größen Original K9® kurze Weste Alle Größen K9® Ausbildungsschürze Alle Größen IDC® Universal Taschen Alle Größen Seitentasche für IDC® Powergeschirr® 0 |
|
| | |
| | | |
| |