Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86595 Glasfaserkabel 5 m TOSLINK Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86595 Glasfaserkabel 5 m TOSLINK Anthrazit
DeLOCK 86595 Glasfaserkabel 5 m TOSLINK Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93621804
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86595
EAN/GTIN:
     4043619865956
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 5m
Dieses hochwertige TOSLINK Kabel von Delock dient zum Anschluss an einen Standard TOSLINK Port und ermöglicht die optische Übertragung von Audiosignalen. Anwendungsbereiche sind vor allem der Anschluss von DVD-, Blu-ray Spielern etc. oder Audioverstärkern zur digitalen Übertragung der Signale. Es überzeugt neben seinen edlen Metallgehäusen und goldbeschichteten Konnektoren ebenso mit seiner Geflechtabschirmung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.