Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61014 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61014 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s
DeLOCK 61014 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s
DeLOCK 61014 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s
DeLOCK 61014 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93718043
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61014
EAN/GTIN:
     4043619610143
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der USB Bluetooth Adapter von Delock ermöglicht eine kabellose Kommunikation und Datenübertragung z. B. zwischen zwei PCs oder einem PC und einem Handy oder Netzwerk. Der Bluetooth Adapter kann jederzeit am Notebook angeschlossen bleiben, da er nur ca. 5 mm aus dem USB Anschluss herausragt. Bluetooth 5.0 Durch den Bluetooth 5.0 Standard benötigt dieser Adapter weniger Strom und verfügt über eine schnellere Datentransferrate. Des Weiteren lässt er sich ganz einfach mit den Endgeräten koppeln. Ohne Barriere zwischen Sender und Empfänger sind so im Freien Verbindungen bis zu 200 Metern möglich. Und das bei einer Sendeleistung von 100 mW. Zudem können Datenpakete nun bis 255 Byte, statt wie bisher 31 Byte groß sein. IoT Das Internet der Dinge (IdD), oder auch Internet of Things (IoT), stellt den Oberbegriff für die Vernetzung intelligenter Gegenstände dar. Die Kommunikation erfolgt sowohl untereinander als auch mit dem Internet. Ziel ist es, dass der Gegenstand, z. B. der Staubsaugerroboter, kontinuierlich Zustandsinformationen im Internet zur Verfügung stellt, die dann mit Hilfe einer App abruf- und steuerbar sind. Dank des geringen Stromverbrauchs und der größeren Datenübertragungsrate erfüllt Bluetooth 5 alle Kommunikationsanforderungen und ist somit ideal für Smart-Home-Geräte des IoT (Internet of Things) geeignet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
USB
Ja
Design
Komponente für
Notebook
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Chipsatz
Realtek RTL8761BUV
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
6 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
3 Mbit/s
Frequenzbereich
2.4 - 2.4835 GHz
Maximaler Arbeitsabstand
20 m
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0+EDR
Weitere Suchbegriffe: delock adapter bluetooth, adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.